{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | SK 50 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 81 mm | |
⌀ exterior D | 72 mm | |
Longitud útil L1 | 62 mm | |
Conos reductores adecuados | 302180; 302175 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302029 32 | |
EAN / GTIN | 4045197586957 | |
Número del fabricante | 302029 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Cono de expansión hidráulica corto, versión HT 32 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
351,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
354,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 | BT 50 corto |
Norma asiento | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
⌀ exterior D | 72 | 72 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |