{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | SK 50 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Longitud útil L1 | 61,5 mm | |
L2 | 45 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Peso | 3,3 kg | |
Rosca M | M12×1 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302052 16 | |
EAN / GTIN | 2050001653222 | |
Número del fabricante | 15.507.50.16.Z |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de expansión hidráulica corto, fino, forma ADB 16 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
646,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
365,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
294,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
424,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Adaptador | SK 50 | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Longitud de voladizo medida A | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
L2 | 45 mm | 45 mm | 33 mm | 33 mm |
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |