Portabrocas corto Forma A 2,5-16 mm

Número de artículo: 301490 2,5-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 30

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 2,5 mm - 16 mm
Adaptador SK 40
Norma asiento ISO 7388-1
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 30 µm
Longitud de voladizo medida A 95 mm
⌀ exterior D 57 mm
Llave de apriete de recambio n.° 627425 SW6
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301490 2,5-16
EAN / GTIN 2050001690555
Número del fabricante 11.296.40.16

Descripción

Ejecución:

Para giro a la derecha y a la izquierda.

Volumen de suministro:

Incluye destornillador hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra