{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 0,5 mm - 13 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 30 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Llave de apriete de recambio n.° 627425 | SW6 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 301490 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001690548 | |
Número del fabricante | 11.296.40.13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portabrocas corto Forma A 0,5-13 mm
a petición
En stock
70 piezas en stock
309,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
97 piezas en stock
283,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 | SK 40 |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | 76 mm |
Forma | A | AD |
Precisión de concentricidad | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 13 mm | 0,5 mm - 13 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |