Adaptador roscado de pinzas portapieza ER25 M16X50

Número de artículo: 301387 M16X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × medida A precio unitario incly. IVA
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Rosca M M16×50
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    ⌀ exterior tuerca D 35 mm
    ⌀ D2 30 mm
    L1 30 mm
    Tipo de producto Portaherramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 301387 M16X50
    EAN / GTIN 4045197644947
    Número del fabricante 301387 M16X50

    Descripción

    Ejecución:

    Para sujetar herramientas con mango cilíndrico.

    Idóneo para:

    Asientos de herramientas para fresas con rosca.

    Volumen de suministro:

    Incluye tuerca de apriete.

    Partes opcionales:

    Pinzas portapiezas ER n.º 308901309430.
    Tuercas de pinzas portapiezas ER n.° 309650; 309652.

    Nota:

    Prolongación o reducción adecuadas n.º 301358; 301359.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra