Prolongación para cabezal de cuchilla larga 32 mm

Número de artículo: 301106 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mandril d1 32 mm
    Norma DIN 6357
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    ⌀ exterior D 78 mm
    Longitud total L 70 mm
    A 24 mm
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 301106 32
    EAN / GTIN 4045197779304
    Número del fabricante 301106 32

    Descripción

    Ejecución:

    Espiga de alojamiento, perforación y superficies de contacto rectificados en el collar.

    Aplicación:

    Para la prolongación flexible de conos para fresas portaplacas. Variante económica para evitar caros modelos a medida. 3 posibilidades de uso: prolongación corta (45 mm) o larga (70 mm) o combinación de máx. dos prolongaciones cortas (2×45 mm).

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillo de apriete de fresas adecuado.

    Partes opcionales:

    Llave especial n.º 309840.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra