{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 27 mm | |
Norma | DIN 6357 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
A | 21 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 301106 27 | |
EAN / GTIN | 4045197778499 | |
Número del fabricante | 301106 27 |