{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 60 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 60 mm | |
Adaptador | SK 50 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 128 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 40 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 60 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 60 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 301097 60 | |
EAN / GTIN | 4062406252069 | |
Número del fabricante | 301097 60 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portafresas Forma A 60 mm
a petición
En stock
50 piezas en stock
122,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
426,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 corto | HSK-A 100 corto |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 |
⌀ de mandril d1 | 60 mm | 60 mm |
Forma | A | A |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 60 | 60 |