{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 40 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 40 mm | |
Adaptador | SK 50 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 89 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 27 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 40 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 40 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 301097 40 | |
EAN / GTIN | 4062406251987 | |
Número del fabricante | 301097 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portafresas Forma A 40 mm
a petición
En stock
82 piezas en stock
81,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
98 piezas en stock
144,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 89 mm | 89 mm |
⌀ de mandril d1 | 40 mm | 40 mm |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
⌀ de sujeción D1 | 40 mm | 40 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |