{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 32 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | SK 50 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 24 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 32 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 301090 32 | |
EAN / GTIN | 4045197285751 | |
Número del fabricante | 301090 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono para fresas portaplacas Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración, SK 50 corto, ⌀ de mandril d1: 32mm
a petición
En stock
85 piezas en stock
124,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
70,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 corto | SK 50 corto |
⌀ exterior D | 78 mm | 78 mm |
⌀ de mandril d1 | 32 mm | 32 mm |
Forma | ADB | A |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | 32 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Tipo de producto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |