{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | SK 50 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 35 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 17 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 16 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 16 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 301090 16 | |
EAN / GTIN | 4045197830319 | |
Número del fabricante | 301090 16 |