Cono combinado portafresas Forma A 27 mm

Número de artículo: 300837 27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6358
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mandril d1 27 mm
    ⌀ de sujeción D1 27 mm
    Adaptador SK 40 corto
    Norma DIN 6358
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma A
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de voladizo medida A 55 mm
    Tipo de producto Cono portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 300837 27
    EAN / GTIN 4062406251734
    Número del fabricante 300837 27

    Descripción

    Ejecución:

    Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.
    Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.

    Aplicación:

    • Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
    • Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

    Volumen de suministro:

    Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

    Partes opcionales:

    Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840.

    Nota:

    La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.