Cono combinado portafresas Forma A 22 mm

Número de artículo: 300837 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
284 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6358
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 22 mm
⌀ de sujeción D1 22 mm
Adaptador SK 40 corto
Norma DIN 6358
Norma asiento ISO 7388-1
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 55 mm
⌀ exterior D 40 mm
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre 19 mm
Longitud cono portafresas L4 31 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 22
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 22
Llave especial adecuada nº 309840 22
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300837 22
EAN / GTIN 4062406251727
Número del fabricante 300837 22

Descripción

Ejecución:

Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope. Con perforación de chip RFID de Balluff.
Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.

Aplicación:

  • Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
  • Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

Volumen de suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.