{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 8 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 5 mm | |
⌀ exterior D | 12 mm | |
⌀ del mango d | 12 mm | |
Longitud mango L1 | 70 mm | |
L2 | 15,6 mm | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300684 8 | |
EAN / GTIN | 4045197700810 | |
Número del fabricante | 300684 8 |