{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 20 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
⌀ del mango d | 20 mm | |
Longitud mango L1 | 140 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300684 20 | |
EAN / GTIN | 4045197700841 | |
Número del fabricante | 300684 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Soporte para pinzas portapiezas ER-Mini cilíndrico, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 20
a petición
En stock
201 piezas en stock
149,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
175,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para pinzas de sujeción ER | 20 mm | 20 mm |
Refrigeración interior | sí | sí |
L2 | 29,5 mm | 24 mm |
⌀ del mango d | 20 mm | 25 mm |
Gama de sujeción | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC |