{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 1-16 mm | |
Adaptador | SK 50 A = 160 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 25 | |
Tuerca de recambio HOLEX n.° 309580 | 25 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300615 25 | |
EAN / GTIN | 4062406109622 | |
Número del fabricante | 300615 25 |