Portapinzas de sujeción ER Forma AD 25

Número de artículo: 300585 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
163 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 a 18 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 1-16 mm
    Adaptador SK 50 A = 100
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma AD
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 a 18 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Gama de sujeción 1 mm - 16 mm
    Longitud de voladizo medida A 100 mm
    ⌀ exterior D 42 mm
    Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 25
    Tuerca de recambio HOLEX n.° 309580 25
    Perforación balluffchip
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 300585 25
    EAN / GTIN 4062406109561
    Número del fabricante 300585 25

    Descripción

    Ejecución:

    Cono interior y exterior rectificados. Con perforación de chip RFID de Balluff.
    HOLEX.
    Tuerca de apriete de precisión equilibrada HOLEX (G6,3 / 18 000 rpm, todos los vástagos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm).

    Aplicación:

    Para sujetar herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas según DIN 6499 − forma A y B.

    Volumen de suministro:

    Incluye tuerca de apriete.

    Partes opcionales:

    Tirante (AB) n.° 308600308806, llave de apriete AB n.° 308820 - 308835, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300, pinzas portapiezas ER n.° 308901309449, tuerca de apriete ER n.° 309615 (para discos de obturación), discos de obturación n.° 309625309645 (para n.° 309615).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra