{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 1-16 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 160 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 25 | |
Tuerca de recambio HOLEX n.° 309580 | 25 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 300535 25 | |
EAN / GTIN | 4062406109349 | |
Número del fabricante | 300535 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER Forma AD, SK 40 A = 160, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25
a petición
En stock
130 piezas en stock
92,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
128 piezas en stock
127,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
151,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
126 piezas en stock
126,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Perforación balluffchip | sí | sí | sí | sí |
Forma | AD | ADB | ADB | AD |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC | HSC |