{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 40 mm | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 80 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 32 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 300205 40 | |
EAN / GTIN | 4062406242589 | |
Número del fabricante | 300205 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cono de sujeción plano forma AD, SK 40 corto, ⌀ de sujeción D1: 40mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
52,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
319,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
221,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
66,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
148 piezas en stock
65,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
81,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 corto | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto | SK 40 corto | SK 50 corto | SK 50 corto |
⌀ exterior D | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 20 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |