Cono de sujeción plano forma AD 20 mm

Número de artículo: 300205 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
770 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 a 18 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 20 mm
Adaptador SK 40 corto
Norma DIN 6359
Norma asiento ISO 7388-1
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 a 18 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 63 mm
⌀ exterior D 52 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 20
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300205 20
EAN / GTIN 4062406242558
Número del fabricante 300205 20

Descripción

Ejecución:

Con perforación de chip RFID de Balluff.
Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G 6,3 / 18000 rpm.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra