Carro de herramientas con surtido

Número de artículo: 2980282
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2980282
EAN / GTIN 4010886948422
Número del fabricante 2980282
Número L L60160 5155

Descripción

Descripción:

Con sistema ″Check-Tool″ de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de espuma bi-color
en los módulos de herramientas de espuma bicolor CT(Check Tool)
En carro porta-herramientas No. 2005 0511

Característica:

  • Número de cajones: 7
  • Almacenamiento: Carro de herramientas
  • Anchura total [mm]: 775 mm
  • Altura total [mm]: 985 mm
  • Longitud total [mm]: 475 mm
  • Material: Chapa de acero
  • Tipo de cajón:
    • 7 cajones:
    • 5x tipo 1, H = 67 mm
    • 1x tipo 2, H = 137 mm
    • 1x tipo 3, H = 207 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra