Soporte de cuchilla de tornear con taladro 6 mm

Número de artículo: 297200 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de perforación (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de perforación 6 mm
    Altura 10 mm
    Longitud total 70 mm
    Tipo de producto Cuchilla de tornear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 297200 6
    EAN / GTIN 4045197190925
    Número del fabricante 297200 6

    Descripción

    Ejecución:

    Ranurado en sentido inverso, vástago de la cuchilla redonda se sujeta con solo una presión reducida de forma fija y segura. Todas las caras exteriores están mecanizadas en ángulo.

    Aplicación:

    Para el alojamiento de cuchillas de tornear con vástago redondo n.° 296300, 296400, 297120 y para herramientas de corte n.° 295020.