Cuchilla de tornear para roscas interiores derecha similar a DIN 283 (ISO 13) 12 mm

Número de artículo: 297185 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Vástago cuadrado (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Vástago cuadrado 12 mm
Material de corte M20
Longitud total 160 mm
para perforaciones a partir de ⌀ 30 mm
Tipo de producto Cuchilla de tornear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 297185 12
EAN / GTIN 4045197885722
Número del fabricante 297185 12

Descripción

Ejecución:

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.
M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.° 558812).