Cuchilla de tornear para roscas interiores derecha similar a DIN 283 (ISO 13), M20, Vástago cuadrado: 25mm

Número de artículo: 297185 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Vástago cuadrado (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Vástago cuadrado 25 mm
Material de corte M20
Longitud total 250 mm
para perforaciones a partir de ⌀ 55 mm
Tipo de producto Cuchilla de tornear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 297185 25
EAN / GTIN 4045197885753
Número del fabricante 297185 25

Descripción

Ejecución:

Equipado con placas de corte de metal duro diamantadas.

Aplicación:

P20/K25 para el mecanizado de acero y de fundición.
M20 para el mecanizado de aceros inoxidables.

Atención:

En cortes de desbastado e interrumpidos, el filo se debería rectificar con un lapeador manual de carburo de boro (n.° 558812).