Cortatubos para tubos de acero inoxidable de 3-35 mm

Número de artículo: 2964066
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Cortatubos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2964066
    EAN / GTIN 4017981012485
    Número del fabricante 2964066
    Número L L60160 4034

    Descripción

    Descripción:

    El corte es suave gracias a los rodillos de presión montados sobre cojinetes de bolas y a las Cuchillas.
    Sistema de cambio rápido del disco de corte sin herramientas
    Con desbarbadora integrada y Cuchilla de recambio en el mango

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 65 mm
    • Altura total [mm]: 40 mm
    • Longitud total [mm]: 160 mm
    • Ø del tubo (mín./máx.) [mm]: 3-35
    • Espesor de pared (mín./máx.): 0,7-2,5
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Ajuste rápido: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra