Rueda de repuesto para 2180 3, 2180 4

Número de artículo: 2964090
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Rueda de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2964090
EAN / GTIN 4017981012515
Número del fabricante 2964090
Número L L60160 4732

Descripción

Descripción:

Disco de corte 20x5,1x4,8 mm

Característica:

  • Ø agujero [mm]: 5,1 mm
  • Anchura total [mm]: 20 mm
  • Altura total [mm]: 5 mm
  • Longitud total [mm]: 20 mm
  • Anchura del cubo [mm]: 4,8 mm
  • Ø rueda [mm]: 20 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra