• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de alicates 3 piezas en L-BOXX Mini

Número de artículo: 2951797
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2951797
EAN / GTIN 4010886946541
Número del fabricante 2951797
Número L L60160 4703

Descripción

Descripción:

En caja GEDORE L-BOXX® Mini, incl. surtido de divisores
Dimensiones: AN 260 x P 155 x AL 63 mm
Incluye divisores

Característica:

  • Anchura total [mm]: 260 mm
  • Altura total [mm]: 63 mm
  • Longitud total [mm]: 155 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios