Alicates universales de 7″, 17 veces ajustables

Número de artículo: 2668211
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2668211
    EAN / GTIN 4010886932513
    Número del fabricante 2668211

    Descripción

    Descripción:

    ancho de la luz 37 mm
    Con unión machihembrada y seguro contra atascamiento
    Mandíbulas de pinzas largas
    Con protección de mango sumergido azul
    GEDORE acero especial al cromo-vanadio, laca transparente
    La gota caliente forjada
    Superficies de agarre desplazadas, auto-apriete en las tuercas y tubos
    ancho de la luz 37 mm

    Característica:

    • Número de posiciones de ajuste: 17
    • Forma de la mordaza: Mordazas planas
    • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 32 mm
    • Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
    • Anchura total [mm]: 43 mm
    • Altura total [mm]: 16 mm
    • Longitud total [mm]: 185 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
    • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 40,0 mm
    • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 6,5 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Superficie: Acero gris
    • Anchura de sujeción [mm]: 37 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra