Buril, HSS Co 10, D×Longitud: 3X63mm

Número de artículo: 295040 3X63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

D×Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D 3 mm
Material de corte HSS Co 10
Longitud 63 mm
Longitud de filo 4,5 mm
Tipo de producto Herramienta de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 295040 3X63
EAN / GTIN 4045197188137
Número del fabricante 295040 3X63

Descripción

Ejecución:

HSS-Co 10 (10 % cobalto). Buril con filo recto, rectificado de forma cilíndrica preciso dentro de la tolerancia h8. Parte semicircular prerrectificada, 0,2 mm medida excedente.

Aplicación:

Para el grabado y el copiado en la fabricación de herramientas y moldes.