Buril 2X40 mm

Número de artículo: 295040 2X40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

D×Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 10

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ D 2 mm
    Material de corte HSS Co 10
    Longitud 40 mm
    Longitud de filo 3,5 mm
    Tipo de producto Herramienta de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 295040 2X40
    EAN / GTIN 4045197188120
    Número del fabricante 295040 2X40

    Descripción

    Ejecución:

    HSS-Co 10 (10 % cobalto). Buril con filo recto, rectificado de forma cilíndrica preciso dentro de la tolerancia h8. Parte semicircular prerrectificada, 0,2 mm medida excedente.

    Aplicación:

    Para el grabado y el copiado en la fabricación de herramientas y moldes.