• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Herramienta de corte de barra redonda 3X100 mm

Número de artículo: 295030 3X100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D 3 mm
Material de corte MDI
Longitud 100 mm
Tipo de producto Herramienta de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 295030 3X100
EAN / GTIN 4045197188007

Descripción

Ejecución:

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.
Metal duro integral. Barras redondas de precisión. Rectificado de forma cilíndrica dentro de la tolerancia h6.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como materia prima para la fabricación de aceros perfilados.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    D×Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra