Herramienta de corte de barra redonda 12X100 mm

Número de artículo: 295030 12X100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

D×Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ D 12 mm
    Material de corte MDI
    Longitud 100 mm
    Tipo de producto Herramienta de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 295030 12X100
    EAN / GTIN 4045197188076
    Número del fabricante 295030 12X100

    Descripción

    Ejecución:

    Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.
    Metal duro integral. Barras redondas de precisión. Rectificado de forma cilíndrica dentro de la tolerancia h6.

    Aplicación:

    Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como materia prima para la fabricación de aceros perfilados.