Plaquita de corte reversible con radios 3,5 mm

Número de artículo: 294510 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,92 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,60 € / Unidad
a petición
En stock
950 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio r (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresas de punta esférica: hacia delante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fresas de punta esférica hacia delante
Clase HB7525
Aplicación principal UNI
Condición de corte ligeramente interrumpido
s 3,18 mm
l 15 mm
d 9,52 mm
Avance f 0,1 - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 110 m/min - 390 m/min
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 294510 3,5
EAN / GTIN 4062406706609
Número del fabricante 294510 3,5

Descripción

Aplicación:

Para el torneado de radios convexos en diámetros exteriores o en perforaciones.

Idóneo para:

Soporte n.° 294500 y fresa con punta esférica n.° 216825.