{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fresas de punta esférica | hacia delante | |
Clase | HB7525 | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
s | 3,18 mm | |
l | 15 mm | |
d | 9,52 mm | |
Avance f | 0,1 - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 110 m/min - 390 m/min | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 294510 3 | |
EAN / GTIN | 4062406706593 | |
Número del fabricante | 294510 3 |