{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Fresas de punta esférica | hacia delante | |
Plaquita de corte adecuada | 294510 | |
b | 25 mm | |
Dmín | 20 mm | |
L4 | 30 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Tornillo para plaquita | 269021 2 (TX15; 3 Nm) | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 294500 25 | |
EAN / GTIN | 4062406706548 | |
Número del fabricante | 294500 25 |