Soporte para plaquitas de corte reversibles con radios 20 mm

Número de artículo: 294500 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) precio unitario incly. IVA
  • Fresas de punta esférica: hacia delante

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Fresas de punta esférica hacia delante
    Plaquita de corte adecuada 294510
    b 20 mm
    Dmín 20 mm
    L4 30 mm
    Longitud total L 125 mm
    Tornillo para plaquita 269021 2 (TX15; 3 Nm)
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 294500 20
    EAN / GTIN 4062406706531
    Número del fabricante 294500 20

    Descripción

    Aplicación:

    Para el torneado de radios convexos en diámetros exteriores o en perforaciones.

    Idóneo para:

    Plaquitas de corte reversibles con radios n.° 294510 y 216841.

    Nota:

    Dmín. corresponde al diámetro interior más pequeño posible de la pieza para evitar una colisión.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra