{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ d | 32 mm | |
Hexágono | 6 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
perfil | Hexágono | |
Material de corte | HSS | |
Longitud de perfil tmáx. | 40 mm | |
Tolerancia | - 0,08 hasta - 0,12 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 293110 6 | |
EAN / GTIN | 4062406560997 | |
Número del fabricante | 293110 6 |