{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ d | 32 mm | |
Hexágono | 14 mm | |
L1 | 20,5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
perfil | Hexágono | |
Material de corte | HSS | |
Longitud de perfil tmáx. | 30 mm | |
Tolerancia | - 0,11 hasta - 0,16 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 293110 14 | |
EAN / GTIN | 4062406561031 | |
Número del fabricante | 293110 14 |