Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, métrico ⌀ d = 12 mm 5 mm

Número de artículo: 293044 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 5 mm
perfil Hexágono
L 11 mm
L1 25 mm
Tolerancia +0,08 hasta +0,1 mm
⌀ d 12 mm
⌀ del taladro previo 5,09 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento WC/C
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293044 5
EAN / GTIN 4062406785086
Número del fabricante 293044 5

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de alto rendimiento (carburo de tungsteno/carbono). Geometría optimizada del corte (forma de filete) para el brochado de perfiles en aceros inoxidables.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de compensación de perfil n.° 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra