{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 4 mm | |
perfil | Hexágono | |
L | 9 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerancia | +0,07 hasta +0,09 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
⌀ del taladro previo | 4,07 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Material de corte | HSS | |
Recubrimiento | WC/C | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 293044 4 | |
EAN / GTIN | 4062406785079 | |
Número del fabricante | 293044 4 |