Segmento de caracteres Altura de letra 2 mm, Carácter: Z

Número de artículo: 291950 Z
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Carácter precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Carácter Z
Altura de letra 2 mm
⌀ de rollo de escritura 30 mm
Tipo de producto Segmento de caracteres

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 291950 Z
EAN / GTIN 4030741556517
Número del fabricante 85001017

Descripción

Ejecución:

Sistema de resorte de retorno con segmentos intercambiables. Flexible y con mango adaptable.

Ventaja:

Rotulación posible hasta el tope.

Idóneo para:

Herramienta de rotulación n.º 291920 y 291925.

Recomendación:

Opcionalmente se puede pedir la caja artículo n.º 291990 para guardar los segmentos intercambiables/juegos de caracteres de forma segura.

Atención:

Observar asignación entre herramientas y segmentos.

Nota:

Pergaminos con ⌀ 30 mm: Equipamiento posible con hasta 17 segmentos.
Pergamino con ⌀ 50 mm: Equipamiento posible con 29 segmentos como mínimo.
El número de equipamiento máximo depende de los distintos espaciados de fuente.