Segmento de caracteres Altura de letra 2 mm, Carácter: M

Número de artículo: 291950 M
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Carácter precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Carácter M
Altura de letra 2 mm
⌀ de rollo de escritura 30 mm
Tipo de producto Segmento de caracteres

Identificación y clasificación

Número de artículo 291950 M
EAN / GTIN 4030741556371
Número del fabricante 85001004
Fabricante Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de resorte de retorno con segmentos intercambiables. Flexible y con mango adaptable.

Ventaja:

Rotulación posible hasta el tope.

Idóneo para:

Herramienta de rotulación n.º 291920 y 291925.

Recomendación:

Opcionalmente se puede pedir la caja artículo n.º 291990 para guardar los segmentos intercambiables/juegos de caracteres de forma segura.

Atención:

Observar asignación entre herramientas y segmentos.

Nota:

Pergaminos con ⌀ 30 mm: Equipamiento posible con hasta 17 segmentos.
Pergamino con ⌀ 50 mm: Equipamiento posible con 29 segmentos como mínimo.
El número de equipamiento máximo depende de los distintos espaciados de fuente.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra