Herramienta alisadora EG45-40M universal VDI40

Número de artículo: 291520 VDI40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Sentido del corte: izquierda y derecha

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento de mango tipo VDI40
Sentido del corte izquierda y derecha
Longitud de voladizo LA 129 mm
Desplazamiento central punta f 69 mm
Fuerza de rodadura máxima 4 kN
⌀ de rodillo 40 mm
Tipo de producto Herramienta de cilindro liso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 291520 VDI40
EAN / GTIN 4060491000190
Número del fabricante EG45-1-40M-R02.50-VDI40

Descripción

Ejecución:

Para el empleo en tornos CNC y convencionales.
Estructura simétrica: utilizable universalmente como versión izquierda y derecha.

Ventaja:

Calidad de la superficie posible Rz < 1 µm.
Avances posibles hasta 1 mm/vuelta (mecanizado exterior).
Resultados constantes mediante medición continua de la fuerza de laminación.

Aplicación:

Para el refinamiento mecánico de superficies.
Para el mecanizado de todos los materiales metálicos con una resistencia ala tracción de hasta 1400 N/mm2 y una dureza de hasta 45 HRC.

Idóneo para:

Intervalo de ⌀ (recomendado): a partir de 35 mm

Recomendación:

Para superficies con radio subsiguiente hasta la superficie plana.

Nota:

  • Otras uniones de mango disponibles a petición.
  • Encontrará recomendaciones detalladas de tecnología en el manual de uso.

Radio de rodillo = 2,5 mm. Radios de pieza de trabajo mecanizables de 4 mm a 12 mm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Asiento de mango tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra