{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Asiento de mango tipo | S25 | |
Sentido del corte | izquierda y derecha | |
Longitud de voladizo LA | 130 mm | |
Desplazamiento central punta f | 101,1 mm | |
Fuerza de rodadura máxima | 4 kN | |
⌀ de rodillo | 40 mm | |
Vástago cuadrado | 25×25 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de cilindro liso |
Número de artículo | 291520 S25 | |
EAN / GTIN | 4060491000176 | |
Número del fabricante | EG45-1-40M-R02.50-SL25 |