Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSS Ajuste H9 3A

Número de artículo: 290407 3A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Long. brocha 127 mm
Material de corte HSS
Ancho de ranura de chaveta 3 mm
Profundidad de ranura de chaveta 1,4 mm
para ⌀ de taladro según DIN 6885 8 mm - 10 mm
Longitud brochado acero 6 mm - 30 mm
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima 300 kg
Anchura del dorso 3,25 mm
Cantidad de pasos 2
Tipo de producto Herramienta de empuje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290407 3A
EAN / GTIN 662600888213
Número del fabricante 44402H9

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafito, PRFV, CFRP
N
Aceite
 

Descripción

Aplicación:

Para fabricar chaveteros según DIN 6885.

Volumen de suministro:

Brocha incluye los calces necesarios.

Nota:

  • En materiales más resistentes, aumentar la cantidad de pasos o incorporar brochas especiales (a petición).
  • Tras el primer y segundo de tres pasos, levantar un poco el empujador de presión: la brocha se endereza sola.
  • Brochas revestidas y brochas en pulgadas suministrables a petición.
  • Encontrará PRENSAS DE EMPUJE en el volumen 2 (Herramientas de mano y de medición).
  • Tam. 28, 32 y 36 suministrables a corto plazo a petición.