Brocha de empuje para ranuras de chaveta HSS Ajuste H9 18E1

Número de artículo: 290407 18E1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Long. brocha 394 mm
Material de corte HSS
Ancho de ranura de chaveta 18 mm
Profundidad de ranura de chaveta 4,4 mm
para ⌀ de taladro según DIN 6885 58 mm - 65 mm
Longitud brochado acero 25 mm - 150 mm
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima 4.800 kg
Anchura del dorso 19,34 mm
Cantidad de pasos 4
Tipo de producto Herramienta de empuje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290407 18E1
EAN / GTIN 662600888404
Número del fabricante 44412H9

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafito, PRFV, CFRP
N
Aceite
 

Descripción

Aplicación:

Para fabricar chaveteros según DIN 6885.

Volumen de suministro:

Brocha incluye los calces necesarios.

Nota:

  • En materiales más resistentes, aumentar la cantidad de pasos o incorporar brochas especiales (a petición).
  • Tras el primer y segundo de tres pasos, levantar un poco el empujador de presión: la brocha se endereza sola.
  • Brochas revestidas y brochas en pulgadas suministrables a petición.
  • Encontrará PRENSAS DE EMPUJE en el volumen 2 (Herramientas de mano y de medición).
  • Tam. 28, 32 y 36 suministrables a corto plazo a petición.