{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Délka trnu | 394 mm | |
Material de corte | HSS | |
Šířka klínové drážky | 18 mm | |
Hloubka klínové drážky | 4,4 mm | |
Pro ⌀ otvorů dle DIN 6885 | 58 mm - 65 mm | |
Délka protlačování v oceli | 25 mm - 150 mm | |
Požadovaný protlačovací tlak při St50 a maximální protlačovací délce | 4 800 kg | |
Šířka hřbetu | 19,34 mm | |
Počet průchodů | 4 | |
Tipo de producto | Herramienta de empuje |
Número de artículo | 290406 18E1 | |
EAN / GTIN | 662600888114 | |
Número del fabricante | 44412P9 |