{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Long. brocha | 353 mm | |
Material de corte | HSS | |
Ancho de ranura de chaveta | 12 mm | |
Profundidad de ranura de chaveta | 3,3 mm | |
para ⌀ de taladro según DIN 6885 | 38 mm - 44 mm | |
Longitud brochado acero | 25 mm - 150 mm | |
Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima | 3.800 kg | |
Anchura del dorso | 14,39 mm | |
Cantidad de pasos | 3 | |
Tipo de producto | Herramienta de empuje |
Número de artículo | 290406 12D1 | |
EAN / GTIN | 662600888084 | |
Número del fabricante | 44409P9 |