Juego de brochas de empuje HSS, completo, en estuche de madera Ajuste JS9, Tipo: 20-25

Número de artículo: 290400 20-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Tipo de producto Herramienta de empuje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290400 20-25
EAN / GTIN 662600445010
Número del fabricante 99998

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafito, PRFV, CFRP
N
Aceite
 

Descripción

Ejecución:

Surtido de brochas de empuje HSS n.º 290405 incluyendo los accesorios necesarios n.º 290410 y casquillos guía n.º 290415. Entrega en estuche de madera estable de alta calidad para la conservación segura y ordenada.

Contenido:

1 brocha de cada tam. de 290405: 20F1; 22F1; 25F1
1 casquillo guía de cada tam. de 290415: Tipo F1:
70; 75; 80; 85; 90; 95

Nota:

  • Ajustes con P9 y H9 con 15 % de recargo suministrable de fabrica.
  • Juegos de brochas de empuje para un paso, a petición.
  • Encontrará PRENSAS DE EMPUJE en el volumen 2 (Herramientas de mano y de medición).