Juego de brochas de empuje HSS, completo, en estuche de madera Ajuste JS9, Tipo: 10-14

Número de artículo: 290400 10-14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Tipo de producto Herramienta de empuje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290400 10-14
EAN / GTIN 662600444990
Número del fabricante 44499

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafito, PRFV, CFRP
N
Aceite
 

Descripción

Ejecución:

Surtido de brochas de empuje HSS n.º 290405 incluyendo los accesorios necesarios n.º 290410 y casquillos guía n.º 290415. Entrega en estuche de madera estable de alta calidad para la conservación segura y ordenada.

Contenido:

1 brocha de cada tam. de 290405: 10D1; 12D1; 14D1
1 casquillo guía de cada tam. de 290415: Tipo D1:
32; 34; 35; 36; 38; 40;
42; 44; 45; 46; 48; 50

Nota:

  • Ajustes con P9 y H9 con 15 % de recargo suministrable de fabrica.
  • Juegos de brochas de empuje para un paso, a petición.
  • Encontrará PRENSAS DE EMPUJE en el volumen 2 (Herramientas de mano y de medición).